WX3 Tech Fleece met halve rits Metal Grey XXXL R

Artikelnummer: T755MGRXXXL
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
Artikelnummer T755MGRXXXL
EAN/GTIN 5036108387830
Nummer fabrikant T755MGRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De WX3-hoodie met halve ritssluiting is gemaakt van van hoogwaardig fleece dat helpt om de look van het kledingstuk langer te behouden. De perfecte gewichtsstof om je warm te houden in de winter terwijl je de mogelijkheid hebt om nog jas aan te trekken Kenmerken zijn onder andere twee veilige borstzakken met ritsen en elastische manchetten voor een goede pasvorm.

Kenmerk:

  • Borstzak voorzien van rits
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Half lengte rits in het midden voor extra comfort en veelzijdigheid
  • Afgesloten manchetten voor extra warmte en comfort
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Anti-Pill Fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Anti-Pill Fleece
Shell gewicht gm: 255
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen