WX3 Hybrid Baffle-jack Persian Blue XXL R

Artikelnummer: T752PBRXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer T752PBRXXL
EAN/GTIN 5036108342303
Nummer fabrikant T752PBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het WX3 Baffle Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gewatteerde Insulatex-panelen helpen de kern van het lichaam warm te houden, terwijl de softshell-panelen een winddicht en ademend membraan bieden. Twee borstzakken met ritssluiting aan de zijkant en binnenzakken bieden veel veilige opbergruimte.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Zijzakken met rits
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 6 opbergzakken
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Telefoonzak
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Contrasterende stof: Titanmill Ultra Ripstop 100% Nylon Ripstop
Contrast samenstelling: 100% Nylon Ripstop
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen