WX3 Hybrid Baffle-jack Persian Blue S R

Artikelnummer: T752PBRS
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
Artikelnummer T752PBRS
EAN/GTIN 5036108342280
Nummer fabrikant T752PBRS

Omschrijving

Omschrijving:

Het WX3 Baffle Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Gewatteerde Insulatex-panelen helpen de kern van het lichaam warm te houden, terwijl de softshell-panelen een winddicht en ademend membraan bieden. Twee borstzakken met ritssluiting aan de zijkant en binnenzakken bieden veel veilige opbergruimte.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Zijzakken met rits
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 6 opbergzakken
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Telefoonzak
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Contrasterende stof: Titanmill Ultra Ripstop 100% Nylon Ripstop
Contrast samenstelling: 100% Nylon Ripstop
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen