Omschrijving:
Een tijdloos softshell jack voorzien van een winddicht, waterwerend en ademend membraan met de luxe van een micro fleece. Handige kenmerken waaronder voorgevormde ellebogen, reflecterende pipings en meerdere zakken.
Kenmerk:
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Zijzakken met rits
- Elastische armgaten
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Borstzak voorzien van rits
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 9 opbergzakken
- Stijlvolle contrast kleuren
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Telefoonzak
- Trenzen op alle kritische punten
- 3 laags
Materiaal:
Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;