WX3 Softshell Jack Olive Green S R

Artikelnummer: T750OGRS
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
Artikelnummer T750OGRS
EAN/GTIN 5036108349661
Nummer fabrikant T750OGRS

Omschrijving

Omschrijving:

Softsell jack voorzien van een windproof, waterwerend en ademend membraan met een luxe micro polar fleece. Slimme kenmerken zoals de Ezee zip technologie, voorgevormde ellenbogen, reflecterende trims en meerdere zakken.

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Mouwzak
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Borstzak voorzien van rits
  • 10 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Omkeerbare rits voor eenvoudig openen/sluiten
  • Moderne styling met constrasterende piping
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Trenzen op alle kritische punten
  • 3 laags
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 94% Polyester, 6% Elastaan gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen