Omschrijving:
Eigentijdse industriële wasbare Amerikaanse overall die er net zo goed uitziet als hij past. Deze Amerikaanse overall is gemaakt van zeer duurzaam canvas van polykatoen en de afwerking is bestand tegen industrieel wassen en drogen. De belangrijkste kenmerken zijn de verstelbare beenlengte, voorgevormde knieën en meerdere zakken voor telefoon, pennen en gereedschap.
Kenmerk:
- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
- Twee opgezette achterzakken
- Pennenzak
- Handige dijbeenzak
- Trenzen op alle kritische punten
- Geschikt voor industriële was en thuiswas
- Stijlvolle contrast kleuren
- Kniezakken met opening aan onderzijde
- Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
- 9 opbergzakken
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Industrieel wasbaar: wassen op 75 graden Celsius, drogen op 155 graden Celsius; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;