WX3 Industrieel Wasbaar Jack Black XXXL R

Artikelnummer: T745BKRXXXL
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
Artikelnummer T745BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108416196
Nummer fabrikant T745BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze eigentijdse werkjack is industrieel wasbaar past net zo goed als hij eruitziet. Dit jack is gemaakt van zeer duurzaam canvasweefsel van polykatoen, biedt comfort en is geschikt voor industriële wasbeurten tot 75°C. Innovatief ontwerp met stretchstof voor meer comfort en bewegingsvrijheid. Andere belangrijke kenmerken zijn onder meer voorgevormde mouwen, langere ruglengte, verstelbare manchetten en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.

Kenmerk:

  • Geschikt voor industriële was en thuiswas
  • Duurzame polykatoenen stretchstof die bestand is tegen industrieel wassen voor meer bewegingsvrijheid
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 4 opbergzakken
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: Titanmill Plus Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Industrieel wasbaar: wassen op 75 graden Celsius, drogen op 155 graden Celsius; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen