WX3 Winterjack Persian Blue S R

Artikelnummer: T740PBRS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer T740PBRS
EAN/GTIN 5036108321070
Nummer fabrikant T740PBRS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze eigentijdse winterjas biedt een uitstekende waterdichte bescherming en thermische isolatie. Belangrijke kenmerken zijn de reflecterende segmenten, de 2-wegritssluiting, de verstelbare afritsbare capuchon en de vele opbergvakken.

Kenmerk:

  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Warme zakken
  • Zakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • Anti kreuk strip in de zoom
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • 11 opbergzakken
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • Nieuwe kleur
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Nylon Taslan TPU
Shell samenstelling: 100% Nylon Taslan TPU
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 125
Shell gewicht oz: 3.5
Voering gewicht gm: 50
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen