WX3 Winterjack Black S R

Artikelnummer: T740BKRS
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
Artikelnummer T740BKRS
EAN/GTIN 5036108400430
Nummer fabrikant T740BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze eigentijdse winterjas biedt een uitstekende waterdichte bescherming en thermische isolatie. Belangrijke kenmerken zijn de reflecterende segmenten, de 2-wegritssluiting, de verstelbare afritsbare capuchon en de vele opbergvakken.

Kenmerk:

  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Warme zakken
  • Zakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
  • Anti kreuk strip in de zoom
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • 11 opbergzakken
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • Nieuwe kleur
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Nylon Taslan TPU
Shell samenstelling: 100% Nylon Taslan TPU
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 125
Shell gewicht oz: 3.5
Voering gewicht gm: 50
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen