WX3 Eco polo shirt korte mouw Black L R

Artikelnummer: T722BKRL
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
Artikelnummer T722BKRL
EAN/GTIN 5036108355884
Nummer fabrikant T722BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Portwest blijft de grenzen verleggen in duurzame werkkleding met de introductie van het WX3 Eco Polo Shirt. Deze polo is ontworpen met een actieve pasvorm en maakt gebruik van premium bamboe en gerecycled polyester dat je de hele dag koel en droog houdt en zeer comfortabel is om te dragen.

Kenmerk:

  • Gemaakt van gecertificeerd gerecycled polyester en bamboe viscose voor ultiem comfort en prestaties
  • Van nature hypoallergeen met antibacteriële eigenschappen
  • Ingebouwde temperatuurregeling
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Met een lus ideaal voor bril of pen
  • Ventilatie openingen
  • Knoopsluiting
  • Trenzen op alle kritische punten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen

Materiaal:

Shell-stof: 55% bamboe viscose, 45% gerecycled polyester piqué breisel
Shell samenstelling: 55% bamboe viscose, 45% gerecycled polyester piqué breisel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen