WX3 Poloshirt Persian Blue S R

Artikelnummer: T720PBRS
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
Artikelnummer T720PBRS
EAN/GTIN 5036108324903
Nummer fabrikant T720PBRS

Omschrijving

Omschrijving:

Tijdloze werkpolo gemaakt van een polyester-katoenen doek dat u koel en droog houdt gedurende de hele dag. Kenmerken zijn de opgezette reflecterende details op de rug en de handig lus op de voorzijde van de polo voor uw pen en bril.

Kenmerk:

  • Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Moderne styling met constrasterende piping
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Met een lus ideaal voor bril of pen
  • Knoopsluiting
  • Verlengd rugpand voor extra bedekking
  • Ventilatie openingen
  • Trenzen op alle kritische punten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen