WX3 Korte Broek Metal Grey 40 R

Artikelnummer: T710MGR40
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
Confectiemaat DE 40

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer T710MGR40
EAN/GTIN 5036108322459
Nummer fabrikant T710MGR40

Omschrijving

Omschrijving:

Tijdloze korte broek die zo goed zit als deze eruit ziet. Gemaakt van duurzaam polyester/katoen canvas doek en voorzien van drienaalds gestikte naden. Innovatieve ontwerp kenmerken, zoals stretchpanelen, bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in belangrijke bewegingsgebieden zonder afbreuk te doen aan de beschermende eigenschappen. Andere praktische kenmerken zijn de hoge rugband met elastische zijden en meerdere opbergzakken.

Kenmerk:

  • Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • 7 opbergzakken
  • Afneembare ID-houder
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Dijbeenzakken met rits
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Telefoonzak
  • Meerdere Opbergzakken
  • Gereedschaplus aan de tailleband voor veilige opslag van uw gereedschappen

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Contrasterende stof: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast samenstelling: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast beschrijving: Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen