WX3 Jack Olive Green XL R

Artikelnummer: T703OGRXL
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
Artikelnummer T703OGRXL
EAN/GTIN 5036108354368
Nummer fabrikant T703OGRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Tijdloos Werkjack dat net zo goed past als deze eruit ziet. Gemaakt van een duurzaam polyester/katoenen canvas doek, is deze jas prettig om te dragen en duurzaam tegelijk. Voorzien van innovatieve designkenmerken zoals stretchpanelen op plaatsen waar dat belangrijk is, waardoor u extra comfort, flexibiliteit en bewegingsvrijheid wordt geboden. Andere kenmerken zijn de Ezee Zip technologie, voorgevormde mouwen, verlengd rugpand, verstelbare manchetten, reflecterende trims en meerdere opbergzakken voor riante opbergmogelijkheden.

Kenmerk:

  • Duurzaam soft polyester/katoen canvas voor maximale prestaties en dragerscomfort
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • 10 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Afneembare ID-houder
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Ezee Zip is de ideale rits voor wanneer u werkhandschoenen draagt.
  • Mouwzak
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verlengd rugpand door middel van drukknopen te verstellen aan de zijden voor een optimale pasvorm
  • Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Omkeerbare rits voor eenvoudig openen/sluiten
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Moderne styling met constrasterende piping
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Telefoonzak
  • Lichtere stof voor maximaal gebruikscomfort
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus Canvas: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Canvas Peach finish
Contrasterende stof: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast samenstelling: 87% Nylon, 13% Elastaan
Contrast beschrijving: Blijf beschermd met CorePro™-panelen die nauwkeurig zijn ontworpen in gebieden met veel slijtage om de hoogste niveaus van slijtvastheid en duurzaamheid te bieden. Deze slijtvaste stof is getest tot 100.000 wrijvingen en zorgt voor een maximale levensduur in de zwaarste omgevingen.
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen