PW3 Hi-Vis Werkbroek met Holster Pockets Orange/Navy 48 R

Artikelnummer: T501ONR48
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer T501ONR48
EAN/GTIN 5036108307173
Nummer fabrikant T501ONR48

Omschrijving

Omschrijving:

Een innovatieve klasse 1 hi-vis broek met multifunctionele holsterzakken, kniezakken met opening aan de bovenzijde en een gemakkelijk toegankelijke dijbeenzak voor het veilig opbergen van telefoon, sleutels en gereedschap. Versterking in Oxford-doek op belangrijke slijtagepunten en driedubbele stiksels overal voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 12 opbergzakken
  • Verdekte ID houder op holster zak
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Gratis kniestukken bij deze broek
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
  • Holsterzakken
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Dubbele duimstokzak
  • Telefoonzak
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen