PW3 Hi-Vis Werkjack Orange/Black XXL R

Artikelnummer: T500OBRXXL
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
Artikelnummer T500OBRXXL
EAN/GTIN 5036108289608
Nummer fabrikant T500OBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Met het nieuwste innovatieve ontwerp is deze eigentijdse tweekleurige hi-vis jas zowel stijlvol als praktisch. In het bovenste vak past een moderne smartphone en de ruime onderste vakken zijn voorzien van een rits voor extra veiligheid. Opmerkelijke kenmerken zijn reflecterende bekleding, HiVisTex Pro reflecterende tape, met klittenband verstelbare manchetten en versterkte dubbel gestikte naden.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 4 opbergzakken
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Telefoonzak
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Doek
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Doek
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen