Omschrijving:
Het PW3 Softshell Jack wordt gekarakteriseerd door een modern fris ontwerp en tijdloze stijlvolle pasvorm. Het kwalitatief hoogwaardige 3 laags ademend, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt ervoor dat de drager zich onderscheidt van de massa.
Kenmerk:
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Zijzakken met rits
- Verdekte telefoonzak
- Sneldrogende elastische manchet
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Stijlvolle contrast kleuren
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- CE gecertificeerd
- Leverbaar in maat tot en met 3XL
- 4 opbergzakken
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Afneembare ID-houder
- Oortelefoonlushouder leidt uw oortelefoons van binnenuit uw jas naar uw oren
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- 3 laags
- UKCA gemarkeerd
- Nieuwe kleur
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Materiaal:
Shell-stof: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell samenstelling: 92% polyester, 8% elastaan, gelamineerd op 100% polyester micro fleece
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, zeer mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.