PW3 Hi-Vis Winterjack Orange/Navy M R

Artikelnummer: T400ONRM
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
Artikelnummer T400ONRM
EAN/GTIN 5036108302338
Nummer fabrikant T400ONRM

Omschrijving

Omschrijving:

Het stijlvolle en functionele PW3 Hi-Vis Winter Jacket zorgt ervoor dat u zich onderscheidt van de massa. Gemaakt van onze gerenommeerde 300D Oxford PU gecoate duurzame vlekbestendige stof, heeft deze jas vele uitstekende eigenschappen, waaronder de nieuwe Insulatex warmte reflecterende voering, die warmte terug reflecteert in het lichaam voor maximale warmte en comfort, meerdere zakken met rits voor veilige opslag, eigentijds ontwerp en moderne pasvorm.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Afneembare ID-houder
  • Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
  • Contrast fleecekraag voor bescherming tegen vuil
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Verdekte telefoonzak
  • 4 opbergzakken
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuwe kleur

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen