PW3 Hi-Vis T-shirt met lange mouw Yellow/Black XXL R

Artikelnummer: T185YBRXXL
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
Artikelnummer T185YBRXXL
EAN/GTIN 5036108303854
Nummer fabrikant T185YBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Er is gebruik gemaakt van premium HiVisTex Pro Striping. Dit Katoen Comfort T-shirt biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde reflecterende striping. Lichtgewicht, stijlvol en ademend. Dit T-shirt met lange mouw is de perfecte keuze

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Borstzak
  • Nekbeschermer
  • Ventilatie openingen
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen