Omschrijving:
Er is gebruik gemaakt van premium HiVisTex Pro Striping. Dit Katoen Comfort T-shirt biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde reflecterende striping. Lichtgewicht, stijlvol en ademend. Dit T-shirt met lange mouw is de perfecte keuze
Kenmerk:
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Borstzak
- Nekbeschermer
- Ventilatie openingen
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- Leverbaar in maten tot 5XL
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- CE gecertificeerd
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiaal:
Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.