Schroevendraaierbit , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang Torx® T55

Artikelnummer: SXM.55
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXM.55
EAN/GTIN 3148517230811
Nummer fabrikant SXM.55
L-nummer L60130 8221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 11,17
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nr.]: T55
  • Nr.: T55
  • [g]: 96