Schroevendraaierset , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang Torx® T30

Artikelnummer: SXM.30
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer SXM.30
    EAN/GTIN 3148517230224
    Nummer fabrikant SXM.30
    L-nummer L60130 3104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Niet-verwijderbaar bit
    • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5,49
    • d [mm]: 22,8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • Torx [nr.]: T30
    • Nr.: T30
    • [g]: 59