Schroevendraaierbit , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving Torx® T27

Artikelnummer: SXM.27
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXM.27
EAN/GTIN 3148517230316
Nummer fabrikant SXM.27
L-nummer L60130 8289

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,96
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nr.]: T27
  • Nr.: T27
  • [g]: 59