26-delig metrisch 1/2″ 12-dopsleutel assortiment

Artikelnummer: SXL.161-4P12
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXL.161-4P12
EAN/GTIN 3662424066962
Nummer fabrikant SXL.161-4P12
L-nummer L60130 10330

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ SXL.161 26 st.

Kenmerk:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5,2

Levering:

  • 1 x 1/2″ snel omkeerbare ratel met draaihendel: S.360. 21 x 1/2″ metrische 12-dopsleutels S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215). 1 x 1/2″ universele kruiskoppeling: S.240A. 1 x 1/2″ schuifgreep: S.120A. Geleverd met een pictogramblad om uw koffer te personaliseren. Leeg geval: BP.MBOXL. Thermogevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L02.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen