OGV schroef en bout extractorset 7 stuks.

Artikelnummer: SXE.J7MGRPPB
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXE.J7MGRPPB
EAN/GTIN 3662424160127
Nummer fabrikant SXE.J7MGRPPB
L-nummer L60130 10219

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbinder hergebruiken: geen gevaar voor beschadiging door vreemde voorwerpen, aangezien de verbinder niet wordt verbreed door een conische vorm
  • Tijdsbesparing: dankzij de extra houder op het werkstuk kan de verbinder gemakkelijk weer worden losgemaakt of vastgeschroefd.
  • Alle draairichtingen mogelijk: dankzij de Facom OGV-houder hoeft niet van tevoren te worden bepaald in welke richting de afgebroken verbinder zal draaien
  • Kan ook worden gebruikt om vast te draaien: Dankzij het OGV-profiel kan het product ook als dopsleutel worden gebruikt

Kenmerk:

  • H [mm]: 59
  • L [mm]: 210
  • [g]: 450

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen