Omschrijving:
Dit hoogwaardige lasjack is gemaakt van gespleten rundleer en gestikt met para-aramide draad. Het biedt verbeterde bescherming aan de romp tijdens het lassen en is ontworpen om lang mee te gaan in de moeilijkste omstandigheden.
Kenmerk:
- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
- Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
- Verdekte makkelijk te open sluiting
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Materiaal:
Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen;