Lederen Schoenbeschermer Tan R

Artikelnummer: SW32TAR
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
Artikelnummer SW32TAR
EAN/GTIN 5036108287703
Nummer fabrikant SW32TAR

Omschrijving

Omschrijving:

Premium kwaliteit schoenbeschermer gemaakt van split runderleder. Het sterke materiaal beschermt de voeten en het onderbeen bij laswerkzaamheden is gemaakt voor de zwaarste omstandigheden.

Kenmerk:

  • Klasse 2 lasbescherming
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
  • CE gecertificeerd
  • Dit product wordt per paar verkocht
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiaal:

Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen