Omschrijving:
Premium kwaliteit lasschort gemaakt van splitlederen koeienhuid met Para-Aramide stiksel. De schort beschermt het bovenlichaam en bovenbenen tijdens het lassen en is ontworpen om de moeilijkste omstandigheden te doorstaan. De verstelbare riemen en een gesp met snelsluiting zorgen ervoor dat het schort stevig zit en een perfecte pasvorm heeft.
Kenmerk:
- Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
- Klasse 2 lasbescherming
- Borstzak met klittenbandsluiting
- Ergnomisch snel te openen gesp
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Materiaal:
Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen;