Span- en parketleghulp SVG 4000

Artikelnummer: SVG
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
Artikelnummer SVG
EAN/GTIN 4008158026817
Nummer fabrikant SVG
L-nummer L80030 396

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het leggen van parket-, laminaat- en paneelvloeren
  • SVH met afstandhouder en band van hogesterktepolyester
  • SVH 400 en SVG - in kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Tape: 25x1 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Plaatmetalen onderdelen gemaakt van hoogwaardig staal, gegalvaniseerd
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
    • Polyester band
  • Scheurbestendigheid: 2500 N
  • Spanwijdte: 4000 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Parket en laminaatwerkzaamheden
  • Glad plaatmateriaal met grote oppervlakte spannen
  • Parket, laminaat en platen leggen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen