Koffer met korte en lange XZN® bitdoppen 1/2″ - 8 stuks

Artikelnummer: SV.J8B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SV.J8B
EAN/GTIN 3662424070570
Nummer fabrikant SV.J8B
L-nummer L60130 10631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ XZN M6-M12

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 0,945

Levering:

  • 4 x schroefbits 1/2″ voor XZN holle schroeven - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12
  • 4 x schroefbits 1/2″ voor XZN holle schroeven - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • Lege koffer: BP.MBOXS
  • Warmgevormde plaat S (188 x 105 mm): PL.S04.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen