1/2″ lange XZN® bitdoppen 9

Artikelnummer: SV.9L
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
    Artikelnummer SV.9L
    EAN/GTIN 3662424092978
    Nummer fabrikant SV.9L
    L-nummer L60130 11565

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange en extra lange series Voor XZN® holle schroeven. Niet-verwijderbaar bit. Afwerking: glansverchroomd met gefosfateerde punt.

    Kenmerk:

    • A [mm]: M9
    • D [mm]: 22,8
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 64
    • [g]: 80

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen