Schroevendraaierbit , met vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang XZN® M8

Artikelnummer: SV.8LB
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SV.8LB
EAN/GTIN 3148516733108
Nummer fabrikant SV.8LB
L-nummer L60130 3582

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: M8
  • d [mm]: 22,8
  • d [schroeven]: M8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 80