Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , extra lang , uitgang XZN® M10

Artikelnummer: SV.10ELB
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SV.10ELB
EAN/GTIN 3148516734167
Nummer fabrikant SV.10ELB
L-nummer L60130 3908

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22,8
  • d [schroeven]: M10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 120
  • [g]: 110