Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving Torx® , SW E18

Artikelnummer: STX.18
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STX.18
EAN/GTIN 3148510591889
Nummer fabrikant STX.18
L-nummer L60130 4261

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven met TORX®-buitenprofiel
  • glanzend verchroomd
  • Beschikbaar in set op metalen bevestigingsrails

Kenmerk:

  • A [mm]: 16,38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,4
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11,1
  • Torx [nr]: E18
  • Nr.: E18
  • [g]: 57