Schroevendraaierbit , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving binnenzeskant 6 mm

Artikelnummer: STM.6
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STM.6
EAN/GTIN 3148517239548
Nummer fabrikant STM.6
L-nummer L60130 2303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwisselbare bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 62