Metrische 1/2″ OGV® Grip Zeskant Bit Socket

Artikelnummer: STM.17GRP
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STM.17GRP
EAN/GTIN 3662424100642
Nummer fabrikant STM.17GRP
L-nummer L60130 11111

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV Grip speciaal profiel voor beschadigde en versleten binnenzeskant koppen
  • Bit en hulpstuk kunnen niet worden gescheiden
  • Ontwerp: glanzend verchroomd met gefosfateerde punt

Kenmerk:

  • A[mm]:17
  • d[mm]:23,4
  • L[mm]:60
  • L1[mm]:24
  • [g]:140