Schroevendraaier bit , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantbus 14 mm

Artikelnummer: STM.14
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer STM.14
    EAN/GTIN 3148517239036
    Nummer fabrikant STM.14
    L-nummer L60130 806

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verwisselbare bit
    • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

    Kenmerk:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 23,1
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 127