Snelspanner-adapter op de multifunctionele tafel STC-SET-T20

Artikelnummer: STC-SET-T20
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haakse voet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STC-SET-T20
Kopiëren
EAN/GTIN 4008158040288
Kopiëren
Nummer fabrikant STC-SET-T20
Kopiëren
L-nummer L80030 394
Kopiëren
Fabrikant BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik van de BESSEY knevelklemmen op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter van 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Kenmerk:

  • Inhoud: 1 x kaasschroef DIN 912 M 8 x 35 / 1 x tapeinden D20 x 17 / 1 x kartelmoer M8
  • geschikt voor: STC-HH50 / STC-HH70 / STC-IHH25 / STC-VH50

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Snel bevestigen met behulp van de zelfinstellende spanbreedte
  • Voor gebruik op multifunctionele tafels

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen