Constructieklem in U-vorm, zwaar STBU 500/175

Artikelnummer: STBU40-17-15
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer STBU40-17-15
EAN/GTIN 4008158027098
Nummer fabrikant STBU40-17-15

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 22.000 N bij een aandraaimoment van 80 Nm
  • Dubbelzijdige trapsgewijze klemming, speciaal geschikt voor T-profielen en dubbele T-profielen
  • Met 19 mm zeskantbout aan het uiteinde van de spindel
  • Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met gesinterde stalen inleg, die tot 35° kan worden gekanteld

Kenmerk:

  • Overhead: 175 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad, vervaardigd van staal, gewalst en getemperd, gefosfateerd
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, gefosfateerd
  • Rail: 40x20 mm
  • Klemdiepte vaste beugel: 150 mm
  • Klemdiepte van schuifbeugel: 110 mm
  • Spanwijdte: 500 mm

Voordeel:

Hoogste stabiliteit
  • De u-vormige vaste beugel is gemaakt van één stuk, gehard en dus torsiebestendig. Dit garandeert maximale breeksterkte en maximale stabiliteit.
Speciale beweegbare drukplaat
  • De hittebestendige hogedrukplaat (SGU/STBU) kan tot 35° worden gedraaid en vervangen. Het heeft een extreem lange levensduur dankzij de uitstekende glijdende en noodloopeigenschappen van de gesinterde stalen wisselplaat die doordrenkt is in olie.
Gesmede schuifbeugel
  • De schuifbalk is gemaakt van gesmeed getemperd staal en is bestand tegen zelfs de meest extreme belastingen. Daar kun je op elk moment op vertrouwen.
Getemperde spil
  • De getemperde spil is bijzonder stabiel en slijtarm. Dit verlengt de standtijd aanzienlijk.
Stabiele tuimelhendel
  • De stabiele tuimelhendel heeft handvriendelijke afgeronde uiteinden en een zeskant. Voor krachtig en gecontroleerd aanhalen.

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Carrosseriebouw
  • Overgrijpend spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen