BizTex Pro Overall Type 5/6 White M R

Artikelnummer: ST90WHRM
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
Artikelnummer ST90WHRM
EAN/GTIN 5036108358144
Nummer fabrikant ST90WHRM

Omschrijving

Omschrijving:

Het ruime ontwerp garandeert een goede pasvorm en zal de prestaties op het werk niet beperken. Gemaakt van een comfortabel en duurzaam polyester tricot kettingbreisel en gelamineerd met een laag doorlatende polyethyleen film. Praktische kenmerken zijn onder meer een elastische capuchon, enkels, manchetten en taille, samen met een tweewegritssluiting en afsluitbare voorflap.

Kenmerk:

  • Wasbaar en herbruikbaar tot 5 keer
  • Ultra-comfort en ademend
  • Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille
  • Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
  • CE-CAT III
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Materiaal:

Shell-stof: BizTex™ Pro
Shell samenstelling: BizTex™ Pro
Shell gewicht gm: 75
Shell gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Lijndrogen in de schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen