BizTex Microporeuze overall type 4/5/6 White M R

Artikelnummer: ST60WHRM
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
Artikelnummer ST60WHRM
EAN/GTIN 5036108186334
Nummer fabrikant ST60WHRM

Omschrijving

Omschrijving:

De Microporeuze overall biedt geweldige bescherming tegen chemicalieën en stof van biologische deeltjes. Ultra fijn gebonden vezels en getapete naden zorgen ervoor dat een zeer effectieve barrière ontstaat tegen schadelijke deeltjes. Ergonomisch ontwerp voor bewegingsvrijheid, comfort en ademend vermogen.

Kenmerk:

  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Antistatisch
  • Ergonomisch ontworpen voor ongehinderde bewegingsvrijheid, comfort en ademendheid
  • Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille
  • CE-CAT III
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiaal:

Shell-stof: Biz Tex Micro
Shell samenstelling: BizTex™ Micro
Shell beschrijving: Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag verhinderd het naar binnen toe doordringen van vloeistoffen en water maar laat de dampmoleculen, die zich aan de binnenkant van het weefsel vormen, onverhinderd door naar buiten. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Plus is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen