BizTex Microcool overal type 5/6 White XXXL R

Artikelnummer: ST50WHRXXXL
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
Kleur weiß
Uniseks-maat 3XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ST50WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108210701
Nummer fabrikant ST50WHRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze overal biedt een hoger comfort en betere bescherming. Hij biedt een bescherming Type 5/6 en een heeft een zeer goed ademend comfort paneel. Het unieke ontwerp bevat een combinatie van twee stoffen, beginnende bij de capuchon en doorlopend over de rug tot een de knieën. De overal biedt een optimale chemische barrière, is pluisvrij, extra luchtdoorlatendheid voor een maximaal ademend vermogen en een hoog draagcomfort.

Kenmerk:

  • Ultra-comfort en ademend
  • Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
  • Zeer ademend SMS stof
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
  • Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
  • CE-CAT III
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Biz Tex Micro
Shell samenstelling: BizTex™ Micro
Shell beschrijving: Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag verhinderd het naar binnen toe doordringen van vloeistoffen en water maar laat de dampmoleculen, die zich aan de binnenkant van het weefsel vormen, onverhinderd door naar buiten. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Plus is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.
Contrasterende stof: BizTex SMS
Contrast samenstelling: Biztex™ SMS
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen