Omschrijving:
De ST43 mouwbeschermer is ademend voor het comfort van de drager. Elastiek aan beide uiteinden zorgt ervoor dat er geen vloeistoffen of luchtdeeltjes door de barrière heenkomen.
Kenmerk:
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Verkoopeenheid 150 paar
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Dit product wordt per paar verkocht
- dit product wordt verkocht per overdoos
Norm:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Materiaal:
Shell-stof: Biz Tex Micro
Shell samenstelling: BizTex™ Micro
Shell beschrijving: Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag verhinderd het naar binnen toe doordringen van vloeistoffen en water maar laat de dampmoleculen, die zich aan de binnenkant van het weefsel vormen, onverhinderd door naar buiten. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Plus is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;