BizTex Microporeuze overall Type 6/5 White M R

Artikelnummer: ST40WHRM
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
Kleur weiß
Uniseks-maat M

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ST40WHRM
EAN/GTIN 5036108133284
Nummer fabrikant ST40WHRM

Omschrijving

Omschrijving:

Het ruime ontwerp garandeert een goede pasvorm en zal de prestaties op het werk niet beperken. Gemaakt van miljoenen vezels van polyethyleen die samen zijn gebonden. Sterk in alle richtingen.

Kenmerk:

  • Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
  • Uitstekende barrière tegen vloeistof en deeltjes
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Antistatisch
  • Tweeweg rits met afsluitbare voorflap
  • Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille
  • CE-CAT III
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126
  • ANSI/ISEA 101

Materiaal:

Shell-stof: Biz Tex Micro
Shell samenstelling: BizTex™ Micro
Shell beschrijving: Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag verhinderd het naar binnen toe doordringen van vloeistoffen en water maar laat de dampmoleculen, die zich aan de binnenkant van het weefsel vormen, onverhinderd door naar buiten. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Plus is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen