VisTex SMS Coverall Type 5/6 (Pk50) Orange L R

Artikelnummer: ST36ORRL
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
Artikelnummer ST36ORRL
EAN/GTIN 5036108279791
Nummer fabrikant ST36ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze SMS overall is voorzien van Hi-Vis reflecterende striping voor verbeterde zichtbaarheid 's nachts of onder slecht zicht omstandigheden. Het beschermt de drager tegen vloeistoffen en deeltjes zonder in te boeten op mobiliteit en comfort. Het biedt een vloeistof- en deeltjesbarrière om de werknemer te beschermen zonder de mobiliteit en het comfort te belemmeren.

Kenmerk:

  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Biedt een effectieve bescherming tegen deeltjes en lichte sprays
  • Antistatisch
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: BizTex SMS
Shell samenstelling: Biztex™ SMS
Shell gewicht gm: 55
Shell gewicht oz: 1.5
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen