BizTex SMS Overall Type 5/6 White M R

Artikelnummer: ST30WHRM
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
Artikelnummer ST30WHRM
EAN/GTIN 5036108133222
Nummer fabrikant ST30WHRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze SMS overalls zijn ruim en makkelijk aan te trekken over werkkleding. Biedt geweldige bescherming voor Type 5 & 6. Hoge slijt - en scheurweerstand zorgt voor duurzaamheid. Overall met elastieken capuchon, polsen, middel en enkels.

Kenmerk:

  • Zeer ademend SMS stof
  • Biedt een effectieve bescherming tegen deeltjes en lichte sprays
  • Antistatisch
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
  • Elastische capuchon, enkels, manchetten en taille
  • CE-CAT III
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Materiaal:

Shell-stof: BizTex SMS
Shell samenstelling: Biztex™ SMS
Shell gewicht gm: 55
Shell gewicht oz: 1.5
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen