Plafond- en montagesteun ST 2900

Artikelnummer: ST290
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plafondsteun / montagesteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ST290
EAN/GTIN 4008158031583
Nummer fabrikant ST290
L-nummer L80030 313

Omschrijving

Omschrijving:

  • belastbaar tot maximaal 150 kg bij volledig ingeschoven telescoopstang
  • stabiele constructie door speciale stalen buizen en antislip contactvlakken van PVC (8,5 x 6,5 cm)
  • ook op hellingen inzetbaar door traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot +45°
  • eenvoudige, veilige hantering door telescopische en vergrendelbare binnenbuis en door een door de schuimrubberen greep draaibare buitenbuis
  • GS-gecertificeerd voor kwaliteit en veiligheid

Kenmerk:

  • Belastingslimiet bij max. Uittreklengte: 50 kg
  • Belastingslimiet bij min. Uittreklengte: 150 kg
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Stalen buis, gecoat
    • Hendel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Kunststof beschermdoppen
  • Reizen: 1600-2900 mm

Voordeel:

Veilig in de greep
  • De steun voor zwaar gebruik en antislip garandeert een goede grip, zelfs op gevoelige oppervlakken:
  • Dankzij speciale stalen buizen voor een draagvermogen van maximaal 150 kg – afhankelijk van de kolomgrootte en de lengte van de verlenging
  • Door de ontgrendelingsknop extra te vergrendelen
  • Door rubberen PVC-contactvlakken aan de boven- en onderkant
Eenvoudig te gebruiken
  • De steun – ook wel lastbalk genoemd – kan snel de dop bereiken:
  • Door het in slechts twee stappen vast te zetten: De ruwe voorinstelling wordt gedaan met behulp van de telescopische en snelvergrendelende binnenbuis

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Ruwbouw
  • DIY
  • Trappenbouw
  • Afbouw
  • Timmerwerk en houtskeletbouw
  • Fixeert en steunt in de afbouw
  • Eénmansmontage

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Lees de gebruiksaanwijzing en volg deze op.
    • De gespecificeerde belastingslimieten mogen niet worden overschreden.
    • U mag de plafondsteun en montagesteunen alleen op vlakke en schone oppervlakken gebruiken.
    • U mag de plafondsteun en de montagesteunen niet zijwaarts belasten.
    • De plafondsteun en montagesteun mogen alleen met de hand worden gespannen zonder extra hulpmiddel.
    • U mag alleen originele BESSEY-reserveonderdelen gebruiken.
    • Bescherm uzelf met een veiligheidsbril en een helm.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.