Schroevendraaier bitset , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving binnenzeskant 5/16″.

Artikelnummer: ST.5/16
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ST.5/16
    EAN/GTIN 3148515189203
    Nummer fabrikant ST.5/16
    L-nummer L60130 5036

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verwisselbare bit
    • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

    Kenmerk:

    • A [″]: 5/16
    • d [mm]: 23
    • L [mm]: 54
    • L1 [mm]: 17
    • Sleutelsleutel: S.236
    • Aanhangsels: EH.205/16
    • [g]: 67