Krimpkous set met warmtepistool - SLS

Artikelnummer: SLS.GKIT1-GUN
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
Artikelnummer SLS.GKIT1-GUN
EAN/GTIN 3662424059704
Nummer fabrikant SLS.GKIT1-GUN
L-nummer L60130 9946

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze set kunt u een bevestigingspunt op elk product aanbrengen en het compatibel maken met FACOM SLS-lijnen en karabijnhaken
  • Inhoud: - 3 krimpkousen SLS.G13: Uitgang Ø: 20 mm. Ø gekrompen: 6,5 - 13 mm. Max. Gewicht: 1,8 kg
  • 6 krimpkous SLS.G19: Uitgang Ø: 30 mm. Ø gekrompen: 9 - 19 mm. Max. Gewicht: 2,2 kg
  • 6 krimpkous SLS.G32: Uitloop Ø: 40 mm. Ø gekrompen: 14 - 32 mm. Max. Gewicht: 4,4 kg
  • 6 krimpkous SLS.G45: Uitloop Ø: 52 mm. Ø gekrompen: 16 - 45 mm. Max. Gewicht: 6,8 kg
  • 3 krimpkous SLS.G64: Uitloop Ø: 70 mm. Ø gekrompen: 38 - 64 mm. Max. Gewicht: 9,0 kg
  • 3 krimpkous SLS.G89: Uitlaat Ø: 105 mm. Ø gekrompen: 51 - 89 mm. Max. Gewicht: 11,3 kg
  • Verwarmingskanon FACOM E.2015. - Opbergbox Organizer BP.Z46A.

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 4,400