Constructieklem SLM 200/120

Artikelnummer: SL20M
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL20M
EAN/GTIN 4008158034508
Nummer fabrikant SL20M
L-nummer L80070 108

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 8.500 N bij een aanhaalmoment van 25 Nm
  • 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel
  • Maximale veiligheid door betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm
  • Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met inzetstuk van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad, vervaardigd van staal, gewalst en getemperd, gefosfateerd
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, gefosfateerd
  • Rail: 28x11 mm
  • Spanwijdte: 200 mm

Voordeel:

Hoogste stabiliteit
  • De geoptimaliseerde profielvorm garandeert u de opbouw van een hogere klemkracht in een kortere tijd met meer stabiliteit en veiligheid. De vaste steun en drukplaat zijn uit één stuk vervaardigd, getemperd en dus zeer veerkrachtig en torsiegericht.
Gesmede schuifbeugel
  • De u-vormige schuifbalk van gesmeed getemperd staal garandeert maximale veiligheid door de rechtlijnige vermogensoverdracht en is zelfs bestand tegen de grootste belastingen. Daar kun je op elk moment op vertrouwen.
Speciale beweegbare drukplaat
  • De speciale hittebestendige drukplaat kan tot 35° worden gedraaid en vervangen. Het heeft een extreem lange levensduur dankzij de uitstekende glijdende en noodloopeigenschappen van de geharde en oliedoordrenkte gesinterde stalen inzet.
Getemperde spil
  • De getemperde spil is bijzonder stabiel en slijtarm. Dit verlengt de standtijd aanzienlijk.

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Met grote kracht spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen