Assortiment dopsleutels 1/2″, 12-kant, inch - 25 stuks

Artikelnummer: SL.161-3P12U
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SL.161-3P12U
EAN/GTIN 3662424067235
Nummer fabrikant SL.161-3P12U
L-nummer L60130 11560
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 SL.161, 25 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5,3

Levering:

  • 1 Dichte, zware 1/2″ omkeerbare ratel: SL.161
  • 19 doppen 1/2″, 12-kant, inch maten: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16' - 1'1/8' - 1'3/16' - 1'1/4
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • 1 schuifgreep 1/2″: S.120A
  • 1 crank 1/2″: S.110
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXL
  • Warmgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L06
  • Gewicht: 5,155 kg.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen